SIMRIT OLIEKEERRING 190X220X12 BAU6SL

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:49326082
Rubix:04151694
Fabrikant:49326082
SIMRIT OLIEKEERRING 190X220X12 BAU6SL

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter220 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 190X220X12 BAU6SL


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter220 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Aangepaste tariefcode84842000
167,87 excl. BTW
/ stuk
203,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen