SIMRIT OLIEKEERRING 15X32X7/6 BAFUD1X7

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40413627
Rubix:04151246
Fabrikant:40413627
SIMRIT OLIEKEERRING 15X32X7/6 BAFUD1X7

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 15X32X7/6 BAFUD1X7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
56,86 excl. BTW
/ 5 stuks
68,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen