OLIEKEERRING 30X40X7 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017165
Rubix:04010778
Fabrikant:67017165
OLIEKEERRING 30X40X7 B

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 30X40X7 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden