Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412109
Rubix:04150594
Fabrikant:40412109

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 120X140X10/7,5 BABSL1
Asafdichting van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Asafdichting, materiaal 72 NBR 902
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,77 excl. BTW
/ stuk
€ 92,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen