Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413901
Rubix:04154578
Fabrikant:40413901

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 55X72X7 BAB3SL0,5
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 148,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen