SIMRIT OLIEKEERRING 110X140X12 BAUM6X7/FPM

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412658
Rubix:04150462
Fabrikant:40412658
SIMRIT OLIEKEERRING 110X140X12 BAUM6X7/FPM

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 110X140X12 BAUM6X7/FPM


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte12 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
155,47 excl. BTW
/ stuk
188,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen