OLIEKEERRING 12X20X5 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67122334
Rubix:04010118
Fabrikant:67122334
OLIEKEERRING 12X20X5 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 12X20X5 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
1,60 excl. BTW
/ stuk
1,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden