Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413002
Rubix:04151984
Fabrikant:40413002

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 220X250X15/14 BAUM7X7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,91 excl. BTW
/ stuk
€ 577,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen