Referenties
SKF:2450
Rubix:04080108
Fabrikant:515970
EAN:0085311002370


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12,67 mm |
| Breedte | 4,78 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 2450
Radiale asafdichtingen worden gebruikt tussen roterende en stationaire machineonderdelen, of tussen onderdelen die ten opzichte van elkaar bewegen. HM14-afdichtingen zijn ontworpen met een met afdichtmiddel gecoate metalen behuizing. Ze hebben een conventionele enkele afdichtlip van elastomeer. Typische toepassingen zijn onder meer met vet gesmeerde landbouwmachines.
Sterke punten
•Maximaliseert het uitsluiten van verontreiniging
Geschikt voor lage snelheden
Eenvoudige installatie
Geschikt voor lage snelheden
Eenvoudige installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 6,35 mm |
| Buitendiameter | 12,67 mm |
| Breedte | 4,78 mm |
| Materiaal | acm |
| Uitvoering | buitenste metalen-armatuur pakking zonder veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,38 excl. BTW
/ stuk
€ 4,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen