SIMRIT OLIEKEERRING 22X40X7 BAUMSLX7/FPM

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40413257
Rubix:04152064
Fabrikant:40413257
SIMRIT OLIEKEERRING 22X40X7 BAUMSLX7/FPM

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 22X40X7 BAUMSLX7/FPM


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte7 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Aangepaste tariefcode84842000
€ 156,81 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 189,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen