Referenties
SKF:72X90X10 HMSA10 V
Rubix:04084525
Fabrikant:505900
EAN:7316572546550

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 72X90X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,1 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,97 excl. BTW
/ stuk
€ 25,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
