Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413323
Rubix:04152986
Fabrikant:40413323

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 32X52X7 BAUMSLX7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 229,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen