Referenties
SKF:16X30X7 HMS5 V
Rubix:04081286
Fabrikant:519756
EAN:7316572542521

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 16X30X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,4 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
