Referenties
SKF:100X130X12 HMSA10 RG
Rubix:04085456
Fabrikant:523361
EAN:7316572553312

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 100X130X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107,9 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,07 excl. BTW
/ stuk
€ 12,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
