Referenties
SKF:135X170X12 HMSA10 RG
Rubix:04085473
Fabrikant:521311
EAN:7316572553633

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 135X170X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 142,5 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,61 excl. BTW
/ stuk
€ 21,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen