Referenties
SKF:20X38X7 HMSA10 V
Rubix:04083149
Fabrikant:517654
EAN:7316572543009

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 20X38X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
