Referenties
SKF:28X38X7 HMSA10 V
Rubix:04083230
Fabrikant:515002
EAN:7316572032510

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 28X38X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,1 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
