Referenties
SKF:30X50X10 HMSA10 RG
Rubix:04084938
Fabrikant:514432
EAN:7316572273685

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X50X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,9 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
