Referenties
SKF:42X56X7 HMSA10 RG
Rubix:04084351
Fabrikant:511277
EAN:7316572550618

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 42X56X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,7 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
