Referenties
SKF:42X72X10 HMSA10 V
Rubix:04084362
Fabrikant:511205
EAN:7316572545881

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 42X72X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,2 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,53 excl. BTW
/ stuk
€ 20,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
