Referenties
SKF:45X68X7 HMSA10 V
Rubix:04083424
Fabrikant:510757
EAN:7316572545577

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X68X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
