Referenties
SKF:75X100X10 HMSA10 RG
Rubix:04085392
Fabrikant:505724
EAN:7316572278352

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X100X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51,3 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden