Referenties
SKF:80X110X10 HMSA10 V
Rubix:04085078
Fabrikant:505367
EAN:7316572547045

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 80X110X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69,7 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,65 excl. BTW
/ stuk
€ 40,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
