Referenties
SKF:85X100X10 HMSA10 V
Rubix:04085084
Fabrikant:505183
EAN:7316572546864

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X100X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47,1 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ stuk
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
