Referenties
Dichtomatik:W 22,00 40,00 8,50 A D NBR 70 FSGS
Rubix:04010523
Fabrikant:155942

Productdetails : OLIEKEERRING 22X40X8,5 AD
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 8,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | dubbel gelipte, dubbel geveerde ankerafdichting |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ stuk
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
