Referenties
SKF:30X72X8 CRW1 R
Rubix:04081469
Fabrikant:514355
EAN:0085311010412

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X72X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,4 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,27 excl. BTW
/ stuk
€ 17,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
