OLIEKEERRING 20X26X4 A/FPM (VITON)/510
Asafdichting (W A O FKM 80 BRUIN VU GS)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67048951
Rubix:04110872
Fabrikant:67048951

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 20X26X4 A/FPM (VITON)/510
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Toepassingen
Electric engines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,49 excl. BTW
/ stuk
€ 11,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden