Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412209
Rubix:04152974
Fabrikant:B2FUD2 32 X 52 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 32X52X12/7 B2FUD2
40412209 OLIEDICHTING B2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 135,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen