OLIEKEERRING 25X32X4 A/FPM (VITON)/510
Asafdichting (W A O FKM 80 BRUIN VU GS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67084933
Rubix:04012833
Fabrikant:67084933

Productdetails : OLIEKEERRING 25X32X4 A/FPM (VITON)/510
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Toepassingen
Electric engines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,41 excl. BTW
/ stuk
€ 18,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen