OLIEKEERRING 25,40X38,10X9,52 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67046854
Rubix:04012855
Fabrikant:W 25,4 x 38,1 x 9,52 A S FKM 80 TLVU FNGS


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : OLIEKEERRING 25,40X38,10X9,52 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,32 excl. BTW
/ stuk
€ 20,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen