Referenties
SKF:47X62X8 CRW1 R
Rubix:04081671
Fabrikant:510406
EAN:0085311019903

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 47X62X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,8 g |
| Binnendiameter | 47 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,31 excl. BTW
/ stuk
€ 14,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
