OLIEKEERRING 25X47X7 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67062872
Rubix:04111174
Fabrikant:W 25,00 47,00 7,00 A S FKM 80 TLVU FNGS

Productdetails : OLIEKEERRING 25X47X7 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden