Referenties
SKF:40X56X8 HMS5 RG
Rubix:04082225
Fabrikant:512090
EAN:7316572550557

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X56X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,2 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
