OLIEKEERRING 55X100X10 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67152972
Rubix:0499010913
Fabrikant:W 55 x 100 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS

Productdetails : OLIEKEERRING 55X100X10 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,56 excl. BTW
/ stuk
€ 49,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden