OLIEKEERRING 145X170X15 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67048679
Rubix:04013164
Fabrikant:67048679

Productdetails : OLIEKEERRING 145X170X15 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Binnendiameter | 145 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,17 excl. BTW
/ stuk
€ 99,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
