OLIEKEERRING 8X20X5 AS

Asafdichting (W A S NBR 70 ZWART FNGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018592
Rubix:04013489
Fabrikant:67018592
OLIEKEERRING 8X20X5 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 8X20X5 AS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen