V-RING 250 L/FPM60 (VITON)

V-ring (v) 250 L-gevulkaniseerd in vorm (FORM)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67035290
Rubix:04116608
Fabrikant:67035290
V-RING 250 L/FPM60 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter225 mm
Buitendiameter238 mm
Breedte10,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 250 L/FPM60 (VITON)


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam ontleent, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter225 mm
Buitendiameter238 mm
Breedte10,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 134,69 excl. BTW
/ stuk
€ 162,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen