OLIEKEERRING 10X22X6 ASP/FPM (VITON)
Asafdichting (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67133579
Rubix:04013907
Fabrikant:67133579

Productdetails : OLIEKEERRING 10X22X6 ASP/FPM (VITON)
Sterke punten
-Goede statische afdichtende werking bij laagviskeuze of
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert voor thermische uitzetting, bijv. bij licht
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert voor thermische uitzetting, bijv. bij licht
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Hydraulische motoren;Pompen;Afdichting van roterende machine-elementen (assen, naven, assen);Gebruik in toepassingen onder druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,10 excl. BTW
/ stuk
€ 20,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
