SIMRIT OLIEKEERRING 128X150X15/12 B2U6

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411926
Rubix:04150738
Fabrikant:40411926
SIMRIT OLIEKEERRING 128X150X15/12 B2U6

Technische samenvatting

Binnendiameter128 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 128X150X15/12 B2U6


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter128 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
126,79 excl. BTW
/ stuk
153,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen