OLIEKEERRING 105X130X7,5 AS

Asafdichting (W A SY NBR 80 BLAUW FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67056614
Rubix:A0117549
Fabrikant:67056614
OLIEKEERRING 105X130X7,5 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte7,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 105X130X7,5 AS


Sterke punten

-Goede statische afdichtende werking bij laagviskeuze of
Gasvormige media
Bescherming tegen matig tot gemiddeld stof en
Vuilophoping van buitenaf
Compenseert voor thermische uitzetting, bijv. bij licht
Metalen behuizingen, goede afdichtende werking bij grotere
Ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-prestatieverhouding
Geproduceerd door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Hydraulische motoren;Pompen;Afdichting van roterende machine-elementen (assen, naven, assen);Gebruik in toepassingen onder druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht67 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte7,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
28,22 excl. BTW
/ stuk
34,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen