Referenties
SKF:200X230X15 HMSA10 V
Rubix:04085375
Fabrikant:517582
EAN:7316572547861

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 200X230X15 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 279,3 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,19 excl. BTW
/ stuk
€ 141,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
