Referenties
SKF:60X85X8 HMSA10 RG
Rubix:04084486
Fabrikant:507248
EAN:7316572035146

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X85X8 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,3 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen