OLIEKEERRING 105X130X13 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:105,00X130,00X13,00 WB NBR
Rubix:04013938
Fabrikant:36624
OLIEKEERRING 105X130X13 B

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 105X130X13 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
14,69 excl. BTW
/ stuk
17,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen