OLIEKEERRING 85X120X10 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67074149
Rubix:04112895
Fabrikant:67074149
OLIEKEERRING 85X120X10 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 85X120X10 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen