Referenties
Dichtomatik:67065004
Rubix:04023120
Fabrikant:67065004

Productdetails : OLIEKEERRING 30X38X5 B
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,85 excl. BTW
/ stuk
€ 5,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden