Referenties
SKF:47394
Rubix:04080662
Fabrikant:510257
EAN:0085311036641


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,08 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 47394
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158,7 g |
| Binnendiameter | 120,65 mm |
| Buitendiameter | 146,08 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,94 excl. BTW
/ stuk
€ 44,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen