OLIEKEERRING 30X62X6 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018477
Rubix:04111438
Fabrikant:67018477
OLIEKEERRING 30X62X6 B

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 30X62X6 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte6 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen