Referenties
SKF:35X56X10 HMSA10 RG
Rubix:04084951
Fabrikant:513153
EAN:7316572550588

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X56X10 HMSA10 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,4 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
