OLIEKEERRING 32X45X7 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017273
Rubix:04014365
Fabrikant:67017273
OLIEKEERRING 32X45X7 B

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 32X45X7 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
4,95 excl. BTW
/ stuk
5,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen