OLIEKEERRING 70X90X12 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018078
Rubix:04014717
Fabrikant:67018078
OLIEKEERRING 70X90X12 B

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 70X90X12 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen